むかでグロメットGK型

むかでグロメットGK型 - LAMP(スガツネ工業)むかでグロメットGK型 - LAMP(スガツネ工業)

接着剤を使用せず、作業が簡単に短時間で行えます。
ただし、曲げRは10mm以上としてください。
後付けや現場での対応が可能です。
内曲げ、外曲げが可能です。
ラジオペンチ等で簡単に切断できます。

トラスコ品番
131-8072
材質
ステンレス鋼(SUS304)
最大適合板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※切断する場合は、山の際で切断し、背の部分を残さないでください。
※適応板厚以外での使用は、確実に固定されない恐れがありますので、おやめください。
※板厚に適合するグロメットをご使用ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05735507GK-02
¥660
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする