カテゴリ
- 機構部品(25)
- 建築金物(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TRUSCO(77)
- 大阪魂(60)
- 栃木屋(39)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 東信製作所(14)
- OHSATO(大里)(14)
- ハマイ(11)
- ワルター(8)
- 高千穂交易(7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- シブタニ(6)
- TOK(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コクブ(5)
- 日本ドライブイット(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「swch」の検索結果
特価

アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター MKR-N型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途計測機器・スチールキャビネット。
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
面打ボールキャスター BM型
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷面付のボールキャスターです。材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
薄型アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター TN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
自動調節機能付 アジャスター SAJ型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
アジャスター PM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5ねじの呼びM10
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
キャッチ付ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
八角アジャスター
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)588(60)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588
ダンパートルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
自動調整機能付アジャスター(SAJ型)
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。用途テーブル下に。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(ねじ部)鋼(SWCH)付加機能自動調整機能付き耐荷重(N)490台座径(Φmm)32
アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から3日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)80耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷トラスコ品番253-8792材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)11ねじ長さ(mm)14全高(mm)31ねじ寸法M6材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)588台座径(Φmm)25
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
脱落防止ねじ DBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から6日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤など色ブラック材質(本体)ポリアセタール種類丸形取付部おねじ(段付)最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)ねじピッチ(mm)1.5表面処理クロメート材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)ねじの呼びM10耐荷重(N)1372
脱落防止ねじDBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量用戸車JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
ロータリープレイン
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。用途計測器・キャビネット・自動販売機。トラスコ品番253-8814許容荷重(kg)110直径(Φmm)(台座)30材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21山数18ねじ長さ(mm)26.3全高(mm)37.5ねじ寸法W5/16×18材質(ねじ部)鋼(SWCH)首振角度(°)約30ねじ径MW5/16ねじ長さL1(mm)19耐荷重(N)1078