LAMP(スガツネ工業)
重量用戸車JC110型
JC100型の枠無しタイプです。
屋外で使用できます。
用途
門扉。
トラスコ品番
820-7513
セット内容
車軸
材質
車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)
車輪径(Φmm)
60
車輪幅(mm)
26
取付穴径P(mm)
13
内容量
1個
注意
※芯棒はEリング用などの溝加工をしていません。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637357
JC110-60V
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください