カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • タカギ(547)
  • TAKAGI(高儀)(981)
  • GISUKE(タカギ)(152)
  • 丸モ高木陶器(137)
  • タカギ産業(62)
  • ネオカットウッド(高儀)(57)
  • 高木金属工業(37)
  • 高木綱業(27)
  • タカギ繊維(18)
  • アズワン(7)
  • 丸三タカギ(6)
  • シヤチハタ(5)
  • AGENT(4)
  • StarTech.com(4)
  • トレード(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • FUKUZEN×TAKAGI(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「takagi」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-BLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-DLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2
takagi ホース特集