カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(16)
- サンコー(タイタン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb-lrn-ot599」の検索結果
特価

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50