カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • CKD(4)
  • 千代田通商(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • プリンストン(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • Metrol(メトロール)(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • SAMSONG(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-5s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防錆型樹脂ベアリング RCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング RCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周溝タイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ