スライドレール用 両方向キャッチLAMP(スガツネ工業)予約販売
両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)色グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応