ステンレス鋼製 バタフライフックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0461質量(g)27種類標準奥行(mm)41.7取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)59吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)