カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- MAZDA(マツダ)(10)
- タカチ電機工業(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- Vesrah(1)
- LEMO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ug-88」の検索結果

重量用キャスター 800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6