カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- Vesrah(1)
- タカチ電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ug-88」の検索結果
特価

重量用キャスター 800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
重量用キャスター800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8