曜日別特売

重量用キャスター800シリーズ

重量用キャスター800シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター800シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター800シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター800シリーズ - LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。

用途
各種産業機器用。
材質
ソリッドエラストマー
車輪幅(mm)
63.5
取付ピッチY(mm)
125.4
取付座A(mm)
114.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
61.9
取付座B(mm)
158.8
内容量
1個
注意
※ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
許容荷重(N[kgf])
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SUG-8-808F-PSE 0435132704351327SUG-8-808F-PSE824-7355260.47350[750]203.2
¥105,000
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-8-810F-PSE 0435151004351510SUG-8-810F-PSE824-7357311.28036[820]254
¥119,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする