カテゴリ
- 電気材料(19)
- 機構部品(11)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- メディアカバーマーケット(653)
- SAMTEC(84)
- SMC(66)
- ホンダ(44)
- サカセ化学工業(27)
- SLASH(26)
- ニッサン(25)
- コクヨ(20)
- ウエルドテック社(20)
- イトーキ(17)
- ダイシン(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ネクストリー(11)
- ノダ(10)
- TICT(7)
- CKD(6)
- Canon(6)
- onsemi(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「wt-01」の検索結果
特価

コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。質量(g)7.4
結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
コンセントカバー DMC1WK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
USBコネクタ
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製
LAMP(スガツネ工業)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。質量(g)21.2
LANコネクタ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷データ通信用のLANコネクタです。用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥139税込¥1531個4日以内出荷MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
結線済コンセント DM2-A1UCA型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷から4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
埋込充電用USB・ACコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
ギャラリーバー取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421セット4日以内出荷ギャラリーバーとブラケットはワンタッチで取付できます。入数2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.93×4.94×2.99
ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。仕様3連寸法(mm)166×120×7.2質量(g)175
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズ
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から6日以内出荷バラ模様のレリーフがロマンティックなプレートです。落ち着いた色合いと美濃焼の高級感で、甘さをおさえた上品な印象に仕上げています。付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)材質陶磁器質量(g)56種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×8
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)材質陶磁器質量(g)67種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×8
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から6日以内出荷「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)材質陶磁器質量(g)63種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット4日以内出荷から8日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー ベイシック
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ホーローのもつ光沢が、清潔感を与えます。モダンデザインの父、ウィリアム・モリスのテキスタイルパターンで、空間を慎ましくも華やかに演出します。付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)材質鋼質量(g)83種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×134×8
スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷から6日以内出荷深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)材質鋼質量(g)80種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
スイッチ・コンセントプレート カーボンファイバーシリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)116種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6