結線済コンセント DM2-A1UCA型
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。
USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
- 用途
- 空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は機器組込用です。家具等に取り付けて使用してください。※本製品は垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※一部のスマートフォン等には急速充電できない場合があります。
商品豆知識
埋込コンセント の新着商品
カテゴリ