カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • JEIO TECH(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](9)
  • イシグロ(1)
  • エルブレイン(1)
  • コクヨ(4)
  • ジョインテックス(2)
  • ファスリンク(1)
  • マスクフジコー(1)
  • 城東テクノ(4)
  • 大阪魂(1)
  • 神保電器(1)
  • 若井産業(1)
  • 菊水テープ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-p 白」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム座金用キャップ CS-492

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)
    ブラック
    ホワイト

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)
    ブラック
    ホワイト

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
  • プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥879~税込¥967~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型外形寸法D(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)
    グレー
    ホワイト

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップCS-492型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)
    グレー
    ホワイト

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm