カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ウエルドテック社(27)
  • TBC(タブチ)(14)
  • 東安(10)
  • TOPLAND(8)
  • SK11(7)
  • SLASH(5)
  • ホンダ(4)
  • オンダ製作所(4)
  • WTB(4)
  • ニチコン(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • イスカル(3)
  • イチグチ(3)
  • セキスイ(3)
  • 象印マホービン(3)
  • ニッセイ(3)
  • パイロット(3)
  • 川喜金物(SOWA)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt20」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    DUOタイプ専用のベースです。
    材質ポリアミド(PA)付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16
  • レベル調整棚受 SPF-20LC-WT LAMP(スガツネ工業)

    レベル調整棚受 SPF-20LC-WT

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q)仕上焼付塗装色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル耐荷重(N/ペア)785質量(g)9.5
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 711 底付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
    種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
  • 棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    46税込51
    1セット
    当日出荷
    棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型

    LAMP(スガツネ工業)
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型
    材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
  • プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ MC-20型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
  • USBコネクタ LAMP(スガツネ工業)

    USBコネクタ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
    用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
  • アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
  • カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業)

    セルフオープンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂開き方上蓋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM14型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
    用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 702-WT

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1組(2個)
    4日以内出荷
    鋼製の白塗装レールです。
    種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっきホワイト推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ
  • カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM20T型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチMC-20型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチMC-20型

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。
    付属品ストライク、十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40保持力4kgf
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。
    用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨質量(g)4.5種類棚受付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)588(60)耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用