LAMP(スガツネ工業)
プッシュラッチMC-20型
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。
付属品
ストライク、十字穴付丸木ねじ3.1×13
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
40
保持力
4kgf
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618579
MC-20WT
133-2397
ホワイト
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618597
MC-20BL
133-0890
ブラック
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください