カテゴリ

  • 機構部品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • CKD(75)
  • Kawasaki(254)
  • KITO(キトー)(124)
  • NAC(長堀工業)(65)
  • NEG(日電理化硝子)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(218)
  • SMC(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(508)
  • つくし工房(73)
  • エレコム(73)
  • スズキ(396)
  • ノーブランド(114)
  • ホンダ(209)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • 中央精機(70)
  • 和平フレイズ(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xn2」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面付丁番 2000-MIGNON LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番 2000-MIGNON

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
    材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20
  • オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業)

    オール樹脂製平丁番 218-9220

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
  • キャッチ付面付丁番 2000RV-2 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
    用途キャンピングカーの収納扉など仕様キャッチ付材質鋼質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ付面付丁番 2000-150 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付面付丁番 2000-150

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
    材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)20
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • 270°開き面付丁番 218型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開き面付丁番 218型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    インセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
  • 270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • 270°開き面付丁番 218-9108 LAMP(スガツネ工業)

    270°開き面付丁番 218-9108

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    インセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)127タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
  • ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
    材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)40、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム色ブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.3~2.5最小曲げ半径(mm)30、50、60、20表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキン 209-1500 LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン 209-1500

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
    材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム色ブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
  • 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
  • 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1~2最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック適合板厚(mm)1~3最小曲げ半径(mm)60、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用分割丁番 212-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用付属品取付ねじ材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
    材質(丁番)亜鉛合金色ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 270°開き面付丁番 218-92型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開き面付丁番 218-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    4日以内出荷
  • 270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601 LAMP(スガツネ工業)

    270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)170種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • ヒンジピン 203-0702型 LAMP(スガツネ工業)

    ヒンジピン 203-0702型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    材質ポリアセタール樹脂(デルリン)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン 246-01型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン 246-01型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
    材質ポリアミド適合板厚(mm)1.5~1.7
  • 180°開き丁番 217-93型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)66羽根厚さ(mm)4.5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)19
  • ミニクォーターターン 220-90型 インサート LAMP(スガツネ工業)

    ミニクォーターターン 220-90型 インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼適合板厚(mm)5以下
  • 180°開き調整丁番 217-94型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き調整丁番 217-94型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地質量(g)382種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)63羽根厚さ(mm)7.8開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)128.5
  • 180°開き丁番 217-91型(Dタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプDタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Cタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Aタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)153タイプAタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプBタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006 LAMP(スガツネ工業)

    導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
  • 270°開き面付調整丁番 218-96型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開き面付調整丁番 218-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
    用途インセット扉用材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金/ブラックタイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地付加機能調整機能付材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
  • 270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110 LAMP(スガツネ工業)

    270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)63