カテゴリ
- 建築金物(132)
- 機構部品(73)
- 店舗什器・備品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(26)
- KITZ(キッツ)(51)
- OSG(オーエスジー)(53)
- SMC(542)
- TAKIGEN(タキゲン)(472)
- WAKI(和気産業)(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- イトーキ(52)
- イマオコーポレーション(42)
- オリエンタルモーター(134)
- ケージーパルテック(18)
- コガネイ(24)
- シブタニ(24)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ホシモト(54)
- ホンダ(21)
- 三桂製作所(98)
- 栃木屋(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「zdc」の検索結果
特価

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
アジャスターベース AD-559
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理種類アジャスターベース型仕上光沢クロメート処理
スライド丁番 GM100 ガラス扉用
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ガラス扉用のスライド丁番です。材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
スライド丁番 M100 軽量扉用
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
広角度開きスライド丁番 170
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
重量用ワンタッチスライド丁番 J95
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
P&S プレートサポート2880
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型質量(g)94種類マウンティングプレート推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
締付円盤 KD-703
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
15タイプ締付ミニ円盤
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷板厚18mm用の締付ミニ円盤です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
配線孔キャップ 2066型、2068型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金(ZDC)




分割式配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
調整式ワンウェイトルクステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金材質亜鉛合金(ZDC)/鋼質量(g)234仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ステー種類トルクステー
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18


分割式配線孔 CHC-S26型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。用途家具・筐体等。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
金属製マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル MS720型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
P&S プレートサポート2885
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
プッシュつまみ PK03型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900