11ページ目:

1,593件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
適合TO-156、158、159板厚(mm)4外径(mm)Φ82.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中カゴ SUGICO(スギコ)18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中カゴSUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質SUS304サイズ(mm)Φ146×105RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ)モリブデンステンレスタンク(蓋付)SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
18ー8給食バット運搬型 KB-101 SUGICO(スギコ)18ー8給食バット運搬型 KB-101SUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
商品タイプバット
18-8 調味料入 SUGICO(スギコ)18-8 調味料入SUGICO(スギコ)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)本体0.7、蓋0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ストレート密閉容器(キャッチクリップ) SUGICO(スギコ)18-8 ストレート密閉容器(キャッチクリップ)SUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
27日以内出荷
移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
計量カップ SUGICO(スギコ)計量カップSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量板厚(mm)0.7材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ベインマリーポット カバー SUGICO(スギコ)ベインマリーポット カバーSUGICO(スギコ)
889税込978
1個
翌々日出荷
マリーポット専用カバーです。
用途スープ等の湯煎板厚(mm)0.6材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)18-8 粉スコップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 杓子 SUGICO(スギコ)18-8 杓子SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用C蓋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用C蓋SUGICO(スギコ)
539税込593
1個
翌々日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
材質SUS304/TPV/ABS関連資料寸法図(0.03MB)
プラスチック柄 三層鋼深型親子鍋 SUGICO(スギコ)プラスチック柄 三層鋼深型親子鍋SUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(3層構造)内寸法(Φ×Hmm)170×33
18-0 リング付万能トング SUGICO(スギコ)18-0 リング付万能トングSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
18-0 フック・ストッパー付万能トング SUGICO(スギコ)18-0 フック・ストッパー付万能トングSUGICO(スギコ)
499税込549
1個
4日以内出荷
ストッパーの移動がスムーズです。引っ掛けはストッパーと兼用です。
材質18-0ステンレス
ハンドバーナー LP用 SUGICO(スギコ)ハンドバーナー LP用SUGICO(スギコ)
12,600税込13,860
1個
翌々日出荷
低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。
用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類LP用
ストレートタイプ洗い桶 SUGICO(スギコ)ストレートタイプ洗い桶SUGICO(スギコ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質SUS304容量(L)約26内寸法(Φ×Hmm)600×100
角型ベインマリーポット(フタ付 手無) SUGICO(スギコ)角型ベインマリーポット(フタ付 手無)SUGICO(スギコ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
材質SUS304高さ(mm)H75容量(L)1外寸(mm)165×116内寸(mm)156×107
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用締付フランジ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用締付フランジSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合TO-197F-L材質SUS304/PA66関連資料寸法図(0.07MB)
樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキン SUGICO(スギコ)樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキンSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
適合TO-298/298N/298L/298NL材質PP
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用関連資料寸法図(0.03MB)
115ヨコKITトラップセット(OFエルボ付) A蓋 SUGICO(スギコ)115ヨコKITトラップセット(OFエルボ付) A蓋SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質PP/ABS/SUS304フタA蓋関連資料寸法図(0.05MB)
115ヨコKITトラップセット A蓋 SUGICO(スギコ)115ヨコKITトラップセット A蓋SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304フタA蓋関連資料寸法図(0.08MB)
TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ) SUGICO(スギコ)TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シンクに取り付ける排水口部です。
適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.06MB)
ステン共栓 ゴムパッキン SUGICO(スギコ)ステン共栓 ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
材質合成ゴム
Φ48三角リング SUGICO(スギコ)Φ48三角リングSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質CR関連資料寸法図(0.03MB)
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付SUGICO(スギコ)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。
材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8テーパー型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8丸型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.06MB)
アイスビンSIB-40B用ステンフタ SUGICO(スギコ)アイスビンSIB-40B用ステンフタSUGICO(スギコ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
寸法(mm)290×200×H10適合品番SIB-40B
ポットシンク SUGICO(スギコ)ポットシンクSUGICO(スギコ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
材質SUS304内寸(mm)610×610
スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパンSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SUGICO(スギコ)18-8口出し付バケツ(ベース付)本体SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)製です。洗浄しやすく衛生的な構造になっています。
材質SUS304板厚(mm)0.7
18-8目盛付バケツ(ベース無) SUGICO(スギコ)18-8目盛付バケツ(ベース無)SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質SUS304容量(L)約12外寸(mm)Φ310×H260板厚(mm)1.5取手平取手
18-8ポットフック 片面 SUGICO(スギコ)18-8ポットフック 片面SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
巾7mm高さ30mm位の板に引掛けると、スライド式の鍋、レードル掛けになります。
寸法(mm)80×93×Φ6タイプ片面関連資料寸法図(0.04MB)
18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
材質SUS304板厚(mm)0.8
グリース カップ SUGICO(スギコ)グリース カップSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質SUS304サイズ(mm)167×102×H100
18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)SUGICO(スギコ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体と柄の接合部は、サニタリー性に優れた全周溶接です。具だけをすくうのに便利な穴明きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
EC180 排水トラップ(排水プレート付) SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップ(排水プレート付)SUGICO(スギコ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質本体、ゴミカゴ:PP/SUS304排水G2関連資料寸法図(0.03MB)直径×高さ(mm)180×200.3
全回転取手 SUGICO(スギコ)全回転取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途アゲブタ、引込戸、開き戸など材質SUS304仕上研摩関連資料寸法図(0.04MB)
パンクしない絞り袋 ブルー(50枚入) SUGICO(スギコ)パンクしない絞り袋 ブルー(50枚入)SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個(50枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。強度が高く伸びる材質で硬めの生地を絞った際に起こる破れを防ぎます。外面は手が滑りにくい加工で絞りやすく、内面は滑りやすい加工で中身が出しやすいです。見つけやすい青色で先端をカットする際に起こる異物混入を防ぎます。
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)ー10