絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,647件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルボールバルブ SUGICO(スギコ)アングルボールバルブSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)使用流体水、湯関連資料寸法図(0.17MB)
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型 SUGICO(スギコ)棚受 KLT型SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)ステンレス折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
棚受ブラケット SUGICO(スギコ)棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口SUGICO(スギコ)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
ボールスライド炊飯ユニット SUGICO(スギコ)ボールスライド炊飯ユニットSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作業台のスノコに取付ける炊飯台です。ボールスライド式レールを使用していますので、スライドがスムーズに行えます。3段スライド式ですので従来の製品より手前に引き出せます。レールは取り外しができます。安全にご使用いただくために別売で転倒防止キャスターユニット(SBR-50SK)も用意がございます。
材質ステンレス(SUS430)/鉄(三価クロムメッキ)
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口SUGICO(スギコ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用) SUGICO(スギコ)飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)SUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
Sカン SUGICO(スギコ)SカンSUGICO(スギコ)
189税込208
1個
4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ダストリング SUGICO(スギコ)ステンレス ダストリングSUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製 玉付回転フック SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製 玉付回転フックSUGICO(スギコ)
469税込516
1個
4日以内出荷
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上バレル研磨
パイプSカン SUGICO(スギコ)パイプSカンSUGICO(スギコ)
189税込208
1個
4日以内出荷
パイプ棚のパイプに通すと鍋やフライパン等を 吊り下げられて便利です。
ステンレス鋼製飲み残し投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製飲み残し投入口SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50
18-8メニューハンガー(マグネット付) SUGICO(スギコ)18-8メニューハンガー(マグネット付)SUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
セーフティキャスター SUGICO(スギコ)セーフティキャスターSUGICO(スギコ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
適合機種SBR-450/SBR-500/SBR-550材質ステンレス(SUS430)、鉄(三価ユニクロ)、車輪:ナイロン耐荷重(kg)約40
タコバーナー SUGICO(スギコ)タコバーナーSUGICO(スギコ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄ガスの種類LPガス
星華バーナー横吹込 SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
H型バーナー SUGICO(スギコ)H型バーナーSUGICO(スギコ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
リングバーナー SUGICO(スギコ)リングバーナーSUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
中華バーナー SUGICO(スギコ)中華バーナーSUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
角型星華バーナー SUGICO(スギコ)角型星華バーナーSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
仕様インプット(kcal/h):【13A】9,600 【LP】8,800材質鋳鉄直径(Φmm)140ノズル径(Φmm)【13A】2.2 【LP】1.7管外径(inch)【混合管】1
エボ高多孔バーナー SUGICO(スギコ)エボ高多孔バーナーSUGICO(スギコ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
ライジンレギュレーター SUGICO(スギコ)ライジンレギュレーターSUGICO(スギコ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のためバーナー交換等の修理時に耐熱性が高く、醤油やタレ等の塩分に対しての耐久性も従来のアルミダイカストより高くなっています。
ねじ【ノズル側】1/4内ネジ
スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ)スリットバーナー 平型SUGICO(スギコ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
プロパンガスバーナー SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナーSUGICO(スギコ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄ガスの種類LPガス用
釜めし枠 SUGICO(スギコ)釜めし枠SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合TO-849材質鋳鉄直径×高さ(mm)170×97
寸胴用五徳 SUGICO(スギコ)寸胴用五徳SUGICO(スギコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
釜めしバーナー SUGICO(スギコ)釜めしバーナーSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
釜めし用のバーナーです。釜めし枠(TO-850)とセットで使用します。
仕様インプット(kcal/h):1000材質鋳鉄直径(Φmm)63ガスの種類LPガス用ノズル径(Φmm)0.6管外径(inch)【混合管】0.5
中華釜枠 丸(一般用) SUGICO(スギコ)中華釜枠 丸(一般用)SUGICO(スギコ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
中華レンジ用の釜枠です。
その他【排気数】4
中華釜枠(鋳鉄) SUGICO(スギコ)中華釜枠(鋳鉄)SUGICO(スギコ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
中華レンジ用の釜枠です。
ハカマ付直リング SUGICO(スギコ)ハカマ付直リングSUGICO(スギコ)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
中華レンジ用の釜枠です。
DX釜枠(K型鋳鉄) SUGICO(スギコ)DX釜枠(K型鋳鉄)SUGICO(スギコ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
中華レンジ用の釜枠です。
U型中華ツバ SUGICO(スギコ)U型中華ツバSUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中華レンジ用の釜枠です。
その他【排気数】4材質鋳鉄
アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ)アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。
材質アルミ穴径(Φmm)6表面処理アルマイト加工
五徳4本ツメ(ステン天板用) SUGICO(スギコ)五徳4本ツメ(ステン天板用)SUGICO(スギコ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
五徳受(SUS430) SUGICO(スギコ)五徳受(SUS430)SUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳受けです。
材質SUS430
五徳受(鋳物) SUGICO(スギコ)五徳受(鋳物)SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳受けです。
材質鋳鉄