絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,648件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
MK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)MK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PP適合TO-281・282用関連資料寸法図(0.04MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,180税込6,798
1個
翌々日出荷
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
159税込175
1個
当日出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP関連資料寸法図(0.03MB)
東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付 SUGICO(スギコ)東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付SUGICO(スギコ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用) SUGICO(スギコ)18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125寸法A(mm)280Φ寸法D(mm)125寸法B(mm)330寸法C(mm)110
三角パッキン SUGICO(スギコ)三角パッキンSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(キャビネット固定金具)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途キャビネット固定用材質SUS430
ホースインナー SUGICO(スギコ)ホースインナーSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ABS
ポリカゴ SUGICO(スギコ)ポリカゴSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
適合TO-298・TO-298N用材質PPRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
18-8 ジョウゴ フック付き SUGICO(スギコ)18-8 ジョウゴ フック付きSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポットSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
フタ付き材質ステンレス18-8(SUS304)形状RoHS指令(10物質対応)対応
TO-194・195用フタ SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタSUGICO(スギコ)
839税込923
1個
当日出荷
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS径(Φmm)Φ117関連資料寸法図(0.06MB)
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)
798税込878
1個
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(m)0.8関連資料寸法図(0.07MB)
ステン座付取手 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)ステン座付取手 鏡面仕上げSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げ鏡面
ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
L型コーナーバンパー用丸型 SUGICO(スギコ)L型コーナーバンパー用丸型SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナットSUGICO(スギコ)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
BK用中ゴム SUGICO(スギコ)BK用中ゴムSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
・Φ180排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)17外寸法(Φmm)145関連資料寸法図(0.03MB)
BK用リングパッキン SUGICO(スギコ)BK用リングパッキンSUGICO(スギコ)
569税込626
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用材質CR関連資料寸法図(0.02MB)
18-0 フライヤー用油切り SUGICO(スギコ)18-0 フライヤー用油切りSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
材質SUS430寸法(mm)497×335×H35関連資料寸法図(0.03MB)
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線長さ(mm)1000タイプ40A用ねじG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
1/8種火コック SUGICO(スギコ)1/8種火コックSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/8×R1/8
Φ25排水ホース用カフス SUGICO(スギコ)Φ25排水ホース用カフスSUGICO(スギコ)
229税込252
1個
翌々日出荷
Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC適合塩ビ管呼20VP管適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
粉スコップ SUGICO(スギコ)粉スコップSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8クリーンバスケットA型(深型) SUGICO(スギコ)18-8クリーンバスケットA型(深型)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)仕様5メッシュ、取っ手付金網線径(mm)0.75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ステンレス番重用蓋 SUGICO(スギコ)18-8ステンレス番重用蓋SUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ)18-8角型シンクセットSUGICO(スギコ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
点火棒 SUGICO(スギコ)点火棒SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料寸法図(0.09MB)
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線ねじ径G2ホース内径(Φmm)38ホース長さ(cm)100ホース外径(Φmm)42.6関連資料寸法図(0.06MB)
18-8ステンレス番重バット SUGICO(スギコ)18-8ステンレス番重バットSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から翌々日出荷
運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
小判型オーバーフローセット SUGICO(スギコ)小判型オーバーフローセットSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
スギコ ステンレスシンクボールシリーズ専用です。
材質【本体】ABS(パッキン:CR)【ホース】PVC長さ(mm)400関連資料寸法図(0.04MB)
40A用ジャバラホース 普通ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 普通ネジSUGICO(スギコ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用
赤外線電球 110V 250W SUGICO(スギコ)赤外線電球 110V 250WSUGICO(スギコ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
消費電力(W)250
バネ付取手 SUGICO(スギコ)バネ付取手SUGICO(スギコ)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製大型排水トラップSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
アジャスターボルト用ナット M12用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M12用ナットSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
当日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応