36ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,593件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8給食バット・固定ハンドル付 SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル付SUGICO(スギコ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途食材の調理や運搬材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8タンク運搬用台車(ゴム車) SUGICO(スギコ)18-8タンク運搬用台車(ゴム車)SUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車材質(本体)SUS304材質(キャスター)【金具】クロームメッキ、【車輪】ゴム
18-8給食バット運搬型兼用蓋(フラットフランジ) SUGICO(スギコ)18-8給食バット運搬型兼用蓋(フラットフランジ)SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
SK-6038XC用の蓋です。
用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)1.4外寸(mm)634×403×H20
18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ) SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ)SUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
縁が半カール形状の為、洗浄しやすく、サニタリー性に優れています。
用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)2.8外寸(mm)612×389×H140満水容量(L)約28
18-8 角型トレーラック(壁掛式) SUGICO(スギコ)18-8 角型トレーラック(壁掛式)SUGICO(スギコ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
角盆(457×356mm)までを約7枚収納できます。
用途角盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
セラミック加工 アルミエッグパン 1/1サイズ(12個用) SUGICO(スギコ)セラミック加工 アルミエッグパン 1/1サイズ(12個用)SUGICO(スギコ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8深型給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ)18-8深型給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)SUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
ステンレス柄杓 SUGICO(スギコ)ステンレス柄杓SUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304柄長さ(mm)1000
ステンレスキッチンポット SUGICO(スギコ)ステンレスキッチンポットSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。
材質SUS304
パッキンキッチンポット SUGICO(スギコ)パッキンキッチンポットSUGICO(スギコ)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。
材質SUS304
ステンレスクリーンバスケットA(浅型) SUGICO(スギコ)ステンレスクリーンバスケットA(浅型)SUGICO(スギコ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質SUS304メッシュ寸法(mm)0.75×5段数1シルバー
SUS304 業務用共栓(40A)用菊型カゴ SUGICO(スギコ)SUS304 業務用共栓(40A)用菊型カゴSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
用途排水栓用ごみ受けカゴ適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能材質ステンレス(SUS304)、合成ゴム、ABS関連資料寸法図(0.02MB)
業務用カラーまな板 SUGICO(スギコ)業務用カラーまな板SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
調理する食材によって色別に使い分けができて衛生的です
トラスコ品番331-3522
ステンレスバット 浅型角 SUGICO(スギコ)ステンレスバット 浅型角SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
SUS430製の浅型角バットです。
用途病院・薬品・食品・医療現場にて。材質SUS430
チタン製スコップ SUGICO(スギコ)チタン製スコップSUGICO(スギコ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
スギコ アルミノンスティック加工シートパン SUGICO(スギコ)スギコ アルミノンスティック加工シートパンSUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り) SUGICO(スギコ)18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り)SUGICO(スギコ)
41,980税込46,178
1枚
5日以内出荷
板厚1.5mm ステンレスタンクの蓋になります
板厚(mm)1.5
18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り) SUGICO(スギコ)18-8 ステンレスタンク用蓋(一枚絞り)SUGICO(スギコ)
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
板厚1.0mm ステンレスタンクの蓋になります
板厚(mm)1
18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ) SUGICO(スギコ)18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ)SUGICO(スギコ)
73,980税込81,378
1個
26日以内出荷
60L~200Lは1枚絞りとなります。 400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。 ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
18-8 給食バット用目皿 SUGICO(スギコ)18-8 給食バット用目皿SUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。
材質SUS304ステンレストラスコ品番753-0871寸法(mm)545×320×H10穴径(Φmm)12ピッチ(mm)17板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット専用フタ SUGICO(スギコ)18-8 給食バット専用フタSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フタをセットして積み重ねた時にズレ落ちないように、4方に大型のリブを付けてあります。
材質SUS304ステンレストラスコ品番753-0897寸法(mm)632×411質量(kg)1.6板厚t(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプSUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷から9日以内出荷
フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。
材質SUS304ステンレス
アルミシートパン(中) SUGICO(スギコ)アルミシートパン(中)SUGICO(スギコ)
6,388税込7,027
1個
翌々日出荷
フランジ部にはアルミ製の丸棒を巻き込んであり、強度も考えた構造になっています。
材質本体/アルミニウム、表面アルマイト処理外寸(mm)552×459×H26板厚t(mm)0.9
アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)400材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475SUGICO(スギコ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)22寸法A(mm)80材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)
アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471SUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
寸法A(Φmm)60寸法I(mm)22材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 標準品 TO-469 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 標準品 TO-469SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
寸法A(Φmm)60寸法I(mm)17材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
ロータリープレイン TO-468 SUGICO(スギコ)ロータリープレイン TO-468SUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質/仕上(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバーRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(非移行性仕様) SUGICO(スギコ)アジャスターフット(非移行性仕様)SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。寸法F(mm)1.0材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.1MB)
アジャスターフット TO431~435 SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO431~435SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TO429・430 SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO429・430SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。寸法C1(mm)70寸法B(Φmm)50垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
アジャスターフット TO-428 SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO-428SUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH質量(g)410垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)モデルTM-240
アジャスターフット TO420~427 SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO420~427SUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECHRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト TO-240CS SUGICO(スギコ)アジャスターボルト TO-240CSSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430関連資料寸法図(0.04MB)
1枚座板 SUGICO(スギコ)1枚座板SUGICO(スギコ)
189税込208
1個
翌々日出荷
用途6分ねじ(W3/4×10)用関連資料寸法図(0.04MB)
アジャスト脚中子 TO-70P・100P用 SUGICO(スギコ)アジャスト脚中子 TO-70P・100P用SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
翌々日出荷
材質6-ナイロン長さ(mm)60ねじ山M20×2.5関連資料寸法図(0.03MB)
アジャスト脚 TO-390T・391T SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-390T・391TSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
最大荷重(N)12258
アジャスト脚 TO-229 SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-229SUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C関連資料寸法図(0.04MB)最短寸法(mm)67最長寸法(mm)85
四角座板 SUGICO(スギコ)四角座板SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430