絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,648件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄付点火棒(コック無) SUGICO(スギコ)柄付点火棒(コック無)SUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5関連資料寸法図(0.03MB)
ガラス戸車 SUGICO(スギコ)ガラス戸車SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング関連資料寸法図(0.04MB)
フラット化粧キャップ SUGICO(スギコ)フラット化粧キャップSUGICO(スギコ)
38税込42
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。
表面仕上げ
丸パイプキャップ SUGICO(スギコ)丸パイプキャップSUGICO(スギコ)
189税込208
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ユニオンナット SUGICO(スギコ)ユニオンナットSUGICO(スギコ)
359税込395
1個
翌々日出荷
材質PP呼び径G2
スギコ 表面保護シート SUGICO(スギコ)スギコ 表面保護シートSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1本(150mm)ほか
翌々日出荷
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2巻戻し力(N/25mm)0.5粘着タイプ中粘着
50A→40A変換アダプター SUGICO(スギコ)50A→40A変換アダプターSUGICO(スギコ)
559税込615
1個
当日出荷
排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。
用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR関連資料寸法図(0.03MB)
耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(アジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
269税込296
1個
当日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
18-0メニューハンガー SUGICO(スギコ)18-0メニューハンガーSUGICO(スギコ)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
18-0 ゴム付庖丁差流し掛け SUGICO(スギコ)18-0 ゴム付庖丁差流し掛けSUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)SUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×388×140商品タイプバット
18-8 ステンレス深深バット SUGICO(スギコ)18-8 ステンレス深深バットSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304商品タイプバット
ホッパー用フタ(ツヤ消し) SUGICO(スギコ)ホッパー用フタ(ツヤ消し)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
KK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)KK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PP関連資料寸法図(0.04MB)
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
材質SUS304適合TO-156、TO-158、TO-159共通RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
L型コーナバンパー SUGICO(スギコ)L型コーナバンパーSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。
用途台車や移動用機器全般のクッションゴム。 L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
16税込18
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
ユニバーサルバーナー SUGICO(スギコ)ユニバーサルバーナーSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
パイプ用ロングスライドアジャスト脚 SUGICO(スギコ)パイプ用ロングスライドアジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)関連資料寸法図(0.02MB)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
フライヤー用油切り TO-700シリーズ SUGICO(スギコ)フライヤー用油切り TO-700シリーズSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セット SUGICO(スギコ)ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セットSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷
排水部をを塞ぐことができます。
用途配管部品材質樹脂接続ねじG 1-1/2関連資料寸法図(0.02MB) 寸法図(0.06MB)
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ)ポリプロピレン製管継手 六角ニップルSUGICO(スギコ)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル
18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用 SUGICO(スギコ)18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用SUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
丸盆14インチまでを約7枚収納できます。
用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
ステンレスバスケット SUGICO(スギコ)ステンレスバスケットSUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L型コーナーバンパー SUGICO(スギコ)L型コーナーバンパーSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナットSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
当日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質寸法(mm)W45×H8×D25穴径(Φmm)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックアジャスト脚 SUGICO(スギコ)プラスチックアジャスト脚SUGICO(スギコ)
459税込505
1個
当日出荷
材質6-ナイロン
排水アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)排水アダプターセット(ホース式)SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
欠品中
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.02MB)
TO-198用中ゴム SUGICO(スギコ)TO-198用中ゴムSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
・Φ115排水トラップ用です。
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ厚さ(mm)5関連資料寸法図(0.04MB)
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-160、180共通RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中カゴ SUGICO(スギコ)18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中カゴSUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質SUS304サイズ(mm)Φ146×105RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)18-8 バケツ蓋SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ひしゃく共柄タイプ SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく共柄タイプSUGICO(スギコ)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)柄径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フライヤー用油切り(立アミ付)セット SUGICO(スギコ)フライヤー用油切り(立アミ付)セットSUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
関連資料寸法図(0.05MB)
ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)ステン目皿栓SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)18-8 角型シンクSUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
ステンレスアミバット 浅型 SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
トラスコ品番279-3083材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応取手なし外寸法・奥行(mm)233有効内寸法・奥行(mm)182有効内寸法・高さ(mm)38有効内寸法・幅(mm)248
パイプ用ゴム脚 SUGICO(スギコ)パイプ用ゴム脚SUGICO(スギコ)
99税込109
1個
翌々日出荷
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類ゴム脚
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115関連資料寸法図(0.07MB)