絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,647件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)パイプ用ロングアジャスト脚SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ SUGICO(スギコ)排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズSUGICO(スギコ)
988税込1,087
1個
当日出荷から5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)液体用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
材質SUS304下径(Φmm)15
ステンレスバスケット SUGICO(スギコ)ステンレスバスケットSUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L型コーナーバンパー SUGICO(スギコ)L型コーナーバンパーSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
ステンレスアジャスターボルトシリーズ SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
18-8食器シリンダー SUGICO(スギコ)18-8食器シリンダーSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)117×140板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
18-8氷スコップ SUGICO(スギコ)18-8氷スコップSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寸法(mm)205×133×305RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ポテトスクープ右用 SUGICO(スギコ)18-8 ポテトスクープ右用SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
幅W×全長(mm)205×232
アルミホテルパン SUGICO(スギコ)アルミホテルパンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
板厚(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー SUGICO(スギコ)ステンレスホッパーSUGICO(スギコ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
A 大型用締付金具(金属) SUGICO(スギコ)A 大型用締付金具(金属)SUGICO(スギコ)
6,098税込6,708
1個
欠品中
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP関連資料寸法図(0.03MB)
ステンカゴ SUGICO(スギコ)ステンカゴSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ材質ステンレス(SUS304)/ポリプロピレン関連資料寸法図(0.03MB)
BK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴSUGICO(スギコ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-194BK、195BK用エコマーク認定認定関連資料寸法図(0.05MB)エコマーク認定番号4128009
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴムタイプオーバーフローなし
18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)18-8 バケツ蓋SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) SUGICO(スギコ)18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状RoHS指令(10物質対応)対応
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
深さ(mm)【封水】50排水外ネジ:G1-1/2
平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 40A用SUGICO(スギコ)
68税込75
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質NR関連資料寸法図(0.03MB)
18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)18-8 角型シンクSUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋関連資料寸法図(0.06MB)適合排水口径(Φmm)Φ115
ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)ステンレスハンドルSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(キャビネット固定金具)SUGICO(スギコ)
429税込472
1個
翌々日出荷
用途キャビネット固定用種別L字金具材質SUS304
18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)SUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
トラップフタ A蓋 SUGICO(スギコ)トラップフタ A蓋SUGICO(スギコ)
269税込296
1個
4日以内出荷
蓋の中心につまみがついています。
材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ関連資料寸法図(0.06MB)
18-8 計量水マス(口付) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口付)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)68内径(Φmm)651目盛(mL)50目盛あり最小目盛(mL)50対応食洗機、乾燥機関連資料寸法図(0.07MB)
しっかりパック SUGICO(スギコ)しっかりパックSUGICO(スギコ)
189税込208
1個
当日出荷
食品の保存に小物の整理に日本製しっかりパックメモリ付きで用途いろいろ大活躍フタを外せば電子レンジでの調理可能!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:126×178×H55mm●容量:830mL●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●耐熱温度:本体/-20℃~140℃、フタ/-30℃~70℃●電子レンジ対応●コード番号:BB1556アズワン品番67-2406-45
本体アダプターセット(直管式) 40A SUGICO(スギコ)本体アダプターセット(直管式) 40ASUGICO(スギコ)
719税込791
1個
欠品中
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.03MB)
18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車材質(本体)SUS304耐荷重(kg)110キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2材質(キャスター)金具:クロームメッキ/車輪:ナイロンキャスター径(Φmm)65車輪取付高さH1(mm)H82
排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)排水ホース (樹脂芯タイプ)SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
穀物用ステンレスロート SUGICO(スギコ)穀物用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製の穀物用ロートです。
材質SUS304下径(Φmm)37上径(Φmm)150サカエ品番196033
ステンレス万能スコップ SUGICO(スギコ)ステンレス万能スコップSUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304柄長さ(mm)105
ステンレスタンク(ダストカート) SUGICO(スギコ)ステンレスタンク(ダストカート)SUGICO(スギコ)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
アルミテフロン加工 エッグパン SUGICO(スギコ)アルミテフロン加工 エッグパンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
薬杯(ステンレス) SUGICO(スギコ)薬杯(ステンレス)SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ50×50容量(mL)55松吉医科器械コード08-2615-00
アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5寸法A(Φmm)37耐荷重(kg)300材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
249税込274
1個
当日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
アングル用アジャストボール TO-122C SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122CSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
アジャスト脚 TO-65シリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-65シリーズSUGICO(スギコ)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)24517
アジャスト脚 四角座 TO-90 SUGICO(スギコ)アジャスト脚 四角座 TO-90SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729