絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,648件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)業務用共栓(40A)菊型カゴ付SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
アルミ配膳バット SUGICO(スギコ)アルミ配膳バットSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質アルミ外寸(mm)341×341×H28板厚(mm)0.7
A蓋 TO-196・197・198用 SUGICO(スギコ)A蓋 TO-196・197・198用SUGICO(スギコ)
278税込306
1個
当日出荷
蓋の中心につまみがついています。
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.06MB)
18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車材質(本体)SUS304耐荷重(kg)110キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2材質(キャスター)金具:クロームメッキ/車輪:ナイロンキャスター径(Φmm)65車輪取付高さH1(mm)H82
ステンレスバケツ SUGICO(スギコ)ステンレスバケツSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製のバケツです。渕はフラットで衛生的です。
材質SUS304
ステンレス万能スコップ SUGICO(スギコ)ステンレス万能スコップSUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304柄長さ(mm)105
SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し) SUGICO(スギコ)SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)SUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
チタン計量カップ ビーカー 口付 手無 TNシリーズ SUGICO(スギコ)チタン計量カップ ビーカー 口付 手無 TNシリーズSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類ビーカー材質チタン
アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5寸法A(Φmm)37耐荷重(kg)300材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
アジャスターボルト 標準タイプ TO-472 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 標準タイプ TO-472SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)500材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
SUS430 アジャスト脚 SUGICO(スギコ)SUS430 アジャスト脚SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
関連資料寸法図(0.05MB)
ローアジャストボール SUGICO(スギコ)ローアジャストボールSUGICO(スギコ)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430ねじ山W3/4×10
アングル用アジャストボール TO-122F SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122FSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)アジャスト脚用 中子SUGICO(スギコ)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明 SUGICO(スギコ)耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ88×65板厚(mm)(ベース)3関連資料寸法図(0.06MB)
洗米機(水圧式) SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)SUGICO(スギコ)
88,980税込97,878
1個
翌日出荷
直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
仕様水道水圧式
スギコ アルミシートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ)スギコ アルミシートパン(アルミ芯入)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途トレイラックワゴンやカムカート等に。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25板厚(mm)1.3仕上アルマイト
18-8テーパー型 平底ミキシングボール SUGICO(スギコ)18-8テーパー型 平底ミキシングボールSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フチを半カール上にしています。巻き込んでいないため、洗いやすく衛生的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8インセットポット SUGICO(スギコ)18-8インセットポットSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン加工 アルミ波型トレー SUGICO(スギコ)テフロン加工 アルミ波型トレーSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)ホースインナー PF2吋 パッキンツキSUGICO(スギコ)
389税込428
1個
5日以内出荷
仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR排水G1-1/4関連資料寸法図(0.03MB)
ダブルホース SUGICO(スギコ)ダブルホースSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質PVC
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1関連資料寸法図(0.09MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ABS、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水差込式:G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)
ステンレスカップリング SUGICO(スギコ)ステンレスカップリングSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
64税込70
1個
欠品中
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
適合チェーン/4.5-R種別RCP-4.5材質ステンレス寸法d(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
平パッキン 11/4吋 SUGICO(スギコ)平パッキン 11/4吋SUGICO(スギコ)
139税込153
1個
当日出荷
適合1 1/4インチ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)
ふさぎブタ 11/2吋 SUGICO(スギコ)ふさぎブタ 11/2吋SUGICO(スギコ)
199税込219
1個
当日出荷
材質ABS関連資料寸法図(0.02MB)
A 大型用締付金具(金属) SUGICO(スギコ)A 大型用締付金具(金属)SUGICO(スギコ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP関連資料寸法図(0.03MB)
フタ SUGICO(スギコ)フタSUGICO(スギコ)
429税込472
1個
翌々日出荷
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂外寸法(Φmm)117関連資料寸法図(0.02MB)
樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製大型排水トラップSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品ゴムパッキン1枚材質(本体)樹脂タイプ樹脂カゴ接続G2機能オーバーフロー付(G1-1/4)呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂
ステン差込式トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ 目皿SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304直径(Φmm)93RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304適合TO-305、305WS関連資料寸法図(0.09MB)商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)84×66×116
業務用プラスチックまな板 SUGICO(スギコ)業務用プラスチックまな板SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から翌々日出荷
包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。 洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。
材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)-30~90厚さ(mm)20食器洗浄機×ホワイト
計量カップ SUGICO(スギコ)計量カップSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量板厚(mm)0.7材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ SUGICO(スギコ)18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツSUGICO(スギコ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 注ぐ際に便利な下部取手付です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 バケツ(ベースなし) SUGICO(スギコ)18-8 バケツ(ベースなし)SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)18-8 粉スコップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)浅型キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)浅型キッチンポットSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様手無材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)18-8パイプソケットSUGICO(スギコ)
629税込692
1個
3日以内出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(鏡面仕上)