カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 厨房用品(25)
- 住設機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(16)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- TOKIO(藤沢工業)(293)
- オカムラ(岡村製作所)(170)
- スバルアクセサリー(159)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](128)
- cotta(90)
- NEG(日電理化硝子)(76)
- TGK(東京硝子器械)(66)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(58)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
- EBM(江部松商事)(54)
- マキシンコー(54)
- エスコ(46)
- シーピー化成(46)
- アズワン(44)
- リスパック(43)
- ニシキ工業(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「共」の検索結果
特価

18-8 共柄ひしゃく(口付)
SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50Aねじ径G2外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78
親子共栓
SUGICO(スギコ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径75A外径(Φmm)107排水G3
親子共栓
SUGICO(スギコ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径50A外径(Φmm)73排水G2
業務用共栓(40A)菊型カゴ付
SUGICO(スギコ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
18-0共柄起金
SUGICO(スギコ)¥479税込¥5271本当日出荷オールステンレス製の返し金で洗いやすく、衛生的です。用途鉄板料理などに。トラスコ品番133-5690材質ステンレス(SUS430)形状ヘラ先:平幅(mm)すくい部:70全長(mm)182色シルバーサイズ中型番中
SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付
SUGICO(スギコ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷質量(g)210ねじ径G1-1/2パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1フランジサイズ(mm)Φ63×34
18-8 ひしゃく共柄タイプ
SUGICO(スギコ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途に合わせてサイズをお選びいただけます。用途原料の移動材質SUS304寸法(mm)Φ150×90×H90全長(mm)1140容量(L)1柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000
18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)
SUGICO(スギコ)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。材質SUS304容量(L)1.2柄長さ(mm)300内寸法(Φ×Hmm)150×83
18-8 ひしゃく共柄タイプ
SUGICO(スギコ)¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷・用途に合わせてサイズをお選びいただけます。用途原料の移動柄径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 業務用共栓(40A)用菊型カゴ
SUGICO(スギコ)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷用途排水栓用ごみ受けカゴ適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能材質ステンレス(SUS304)、合成ゴム、ABS
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴ
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質SUS304
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥169税込¥1861個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質紙
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷適合TO-184G/40A材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用締め付けナット
SUGICO(スギコ)1個取扱停止中TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質亜鉛ダイキャスト