18-0共柄起金

18-0共柄起金 - SUGICO(スギコ)

オールステンレス製の返し金で洗いやすく、衛生的です。

用途
鉄板料理などに。
トラスコ品番
133-5690
材質
ステンレス(SUS430)
形状
ヘラ先:平
幅(mm)
すくい部:70
全長(mm)
182
色
シルバー
サイズ
中
型番
中
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962089KPS-70
¥600
¥479
¥527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする