カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- 岩崎電気(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 大洋ツール(5)
- CKD(4)
- 田倉工具(4)
- 日研工作所(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- イチグチ(3)
- シム&ゲージ(3)
- TOTIME(3)
- イスカル(2)
- WEBA(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
「150mt」の検索結果
特価

アジャスト脚 三角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚用 中子
SUGICO(スギコ)¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
アジャスト脚用 中子
SUGICO(スギコ)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115