カテゴリ
- 厨房用品(156)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 卓上消耗品(42)
- 科学研究・開発用品(25)
- 機構部品(20)
- 建築金物(17)
- 店舗什器・備品(7)
- 介護用品(5)
- 物流用品(4)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(403)
- ダイヤトレンド(192)
- マキテック(167)
- MAGIQ(東京堂)(150)
- メディアカバーマーケット(131)
- RIDGID(日本エマソン)(113)
- ENGINEER(エンジニア)(102)
- GIKEN(川口技研)(102)
- BULGIN(100)
- GIVI(ジビ)(78)
- 山金工業(74)
- サンワサプライ(71)
- TAKAGI(高儀)(70)
- RS PRO(51)
- Canon(42)
- タカギ(39)
- BROADCOM(39)
- 三菱ふそう(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
「gi 30」の検索結果

Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
防音ゴールド戸車 平30mm
SUGICO(スギコ)¥219税込¥2411個翌々日出荷防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
30A排水エルボ オーバーフロー付
SUGICO(スギコ)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷L字型のオーバーフロー付パイプです。 長手はカットして使用できます。仕様●適合型番:TO-943S/TO-944/TO-945S●ネジの呼び径:G1-1/4●パイプ外径:Φ38mm●長さ:274.3mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0507-99
端末 ホースエンド Φ30mm用
SUGICO(スギコ)¥95税込¥1051個5日以内出荷排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。 ※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABSアズワン品番68-0508-85
30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジ
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個5日以内出荷G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-95
18-8 計量水マス(口付)
SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)¥758~税込¥834~1個当日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 アイススコップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)78×134全長(mm)234使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 共柄ひしゃく(口付)
SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 計量水マス(口無)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 ジョウゴ(ハンドル付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-0計量スプーンセット
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901セット(5本)ほか当日出荷計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプセット品
18-8 もろみひしゃく(丸棒)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷取手の長い醸造用杓子です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス万能ザル
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 ひしゃく 平底(木柄別売)
SUGICO(スギコ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)
SUGICO(スギコ)¥519税込¥5711個翌々日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。材質ABS/CR/PP
角柱
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4適合パイプ外径(Φmm)32
18-8 もろみひしゃく(平柄)
SUGICO(スギコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷取手の長い醸造用杓子です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)65タイプ平柄柄径(Φmm)-寸法C(mm)51柄厚さ(mm)2.5寸法A(Φmm)52柄幅(mm)10使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製目皿栓(アミ栓)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状角板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ポットフック 片面
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷巾7mm高さ30mm位の板に引掛けると、スライド式の鍋、レードル掛けになります。寸法(mm)80×93×Φ6タイプ片面
18-8クリーンバスケットA型(深型)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。仕様5メッシュ、取っ手付材質ステンレス18-8(SUS304)金網線径(mm)0.75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロータリープレイン TO-468
SUGICO(スギコ)¥519~税込¥571~1個翌々日出荷から8日以内出荷・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバーRoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 130シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ジョウゴ フック付き
SUGICO(スギコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8目盛付バケツ(ニギリステン)
SUGICO(スギコ)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304取手ワイヤーバネ把手フタの有無なし