カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(88)
- 機構部品(26)
- 厨房用品(16)
- 安全用品(8)
- 建築金物(7)
- 物流用品(5)
- 防災用品(3)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(48)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(172)
- CKD(240)
- Festo(271)
- MAZDA(マツダ)(197)
- PROXXON(プロクソン)(168)
- RS PRO(1,106)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(141)
- SMC(696)
- Vance&Hines(199)
- アズワン(308)
- サンドビック(423)
- ジーエルサイエンス(123)
- ダイヘン(706)
- トーキン(139)
- パナソニックコネクト(330)
- ホンダ(364)
- ヤマダコーポレーション(151)
- 三菱ふそう(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
エコマーク認定(1)
「o2」の検索結果

樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2適合排水口径(Φmm)Φ186
オーバーフロー用パイプ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。材質ポリプロピレン
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び径(A)40
樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210適合排水口径(Φmm)Φ186
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
18-0一斗缶用蓋
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
防臭排水トラップ 用中カゴ
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個当日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304
樹脂製大型排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
18-8丸棒ハンドル引手
SUGICO(スギコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・シンク用の丸型オーバーフローです。仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1
L型コーナバンパー
SUGICO(スギコ)¥739税込¥8131個当日出荷台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。用途台車や移動用機器全般のクッションに。L型コーナーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッションとして。トラスコ品番282-5082材質天然ゴム長さ(mm)151幅(mm)151色ブラック高さ(mm)37.6品名L型コーナーバンパー
平行極薄型マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個当日出荷厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
防臭排水トラップ ゴム巻蓋
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質SUS304/NBR適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
ステンレスアジャスターボルトシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4材質(本体)PP適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
押手ブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル
SUGICO(スギコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル