カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 厨房用品(3)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- RS PRO(34)
- ホンダ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ライン精機(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- 鶴見製作所(5)
- 不二空機(5)
- アズワン(4)
- オーエッチ工業(4)
- 鎌田信号機(4)
- 川西水道機器(4)
- スリーエッチ(3)
- 日東工業(3)
- 岡田装飾金物(3)
- 藤田電機製作所(3)
- StarTech.com(3)
- MOTTERU(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「os-50」の検索結果

アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚用 中子
SUGICO(スギコ)¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
アジャスト脚用 中子
SUGICO(スギコ)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115