カテゴリ
- 厨房用品(14)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- DXアンテナ(16)
- FPC(8)
- LEPLUS NEXT(8)
- NAC(長堀工業)(6)
- NewHikari(7)
- ParkerTAIYO(11)
- SK11(4)
- TOTO(17)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ゼブラ(4)
- タンガロイ(10)
- ホームテイスト(4)
- メディアカバーマーケット(5)
- 室本鉄工(4)
- 富士電機(6)
- 日東工器(4)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sh-08」の検索結果

18-8ステンレス番重用蓋
SUGICO(スギコ)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重バット
SUGICO(スギコ)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重バット 手付き
SUGICO(スギコ)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から4日以内出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 便利な取手付です。材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から4日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から8日以内出荷汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ材質SUS304
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷汚れが洗浄しやすい半カールフランジタイプ材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から9日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
18-8 ノンスティック加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷一度に8個の目玉焼きを作ることができます。材質SUS304(ノンスティック加工)外寸(mm)532×325×14直径×高さ(mm)【窪み部】Φ120(底Φ88)×13 (8個)