カテゴリ
- 厨房用品(20)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- エスコ(41)
- 三菱電機(35)
- メディアカバーマーケット(31)
- サンゲツ(22)
- DXアンテナ(17)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- WAKI(和気産業)(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- TRUSCO(14)
- 富士電機(14)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- マックステル(10)
- 日東工器(9)
- FPC(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- SK11(9)
- NewHikari(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「sh-4」の検索結果

18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状角板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重用蓋
SUGICO(スギコ)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
SUGICO(スギコ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重バット 手付き
SUGICO(スギコ)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から4日以内出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 便利な取手付です。材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重バット
SUGICO(スギコ)¥7,898~税込¥8,688~1枚翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)浅型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷仕様手無材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷開閉が静かで、室内用に最適です。車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質ステンレス質量(kg)約2.4外寸(mm)610×388×H100満水容量(L)約19
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304寸法(mm)610×388×H100質量(kg)約2.0板厚(mm)0.8満水容量(L)約19
18-8テーパー型食品コンテナ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 本体と取手は隙間のない全周溶接です。汚れがたまらずサニタリー性に優れています。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 付属の蓋を使用し、積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2.4外寸(mm)610×388×H100満水容量(L)約19
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス