カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(113)
  • 日東工器(31)
  • シンコー(18)
  • ノーブランド(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • TRUSCO(13)
  • エスコ(12)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • 三洋化成(9)
  • NAKATAKI(9)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ニッサチェイン(6)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • 岩崎電気(5)
  • A&D(5)
  • エレコム(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-30」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ベインマリーポット(フタ 手付) SUGICO(スギコ)角型ベインマリーポット(フタ 手付)SUGICO(スギコ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管形状板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
角型ベインマリーポット(フタ付 手無) SUGICO(スギコ)角型ベインマリーポット(フタ付 手無)SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
用途食品の保管板厚(mm)0.8
S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車SUGICO(スギコ)
739税込813
1個
翌々日出荷
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など関連資料寸法図(0.21MB)
ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠黒ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠 LP戸車SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステン戸車 平SUGICO(スギコ)
689税込758
1個
翌々日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)SUGICO(スギコ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
18-8ローストパン SUGICO(スギコ)18-8ローストパンSUGICO(スギコ)
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
板厚(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ホテルパン用ドーム型カバー SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン用ドーム型カバーSUGICO(スギコ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
18-8ホテルパン 1/1サイズ用ドーム型カバー SH-1900DCシリーズ SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン 1/1サイズ用ドーム型カバー SH-1900DCシリーズSUGICO(スギコ)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。