カテゴリ
- 厨房用品(19)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- SMC(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- TRUSCO(15)
- 佐藤計量器製作所(14)
- 日研工作所(14)
- NB(日本ベアリング)(12)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ノーブランド(9)
- クボタ計装(9)
- 東日興産(TN)(9)
- 積水樹脂プラメタル(8)
- 椿本チエイン(7)
- コミネ(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- SK11(7)
- NAKATAKI(7)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sk-60」の検索結果

18-8ハンドル付ロート
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304寸法(mm)610×388×H140質量(kg)約2.3板厚(mm)0.7満水容量(L)約28
18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ)
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷縁が半カール形状の為、洗浄しやすく、サニタリー性に優れています。用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)2.8外寸(mm)612×389×H140満水容量(L)約28
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス
18-8 給食バット運搬型
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。 フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。用途食品工場内の搬送容器と保管容器トラスコ品番753-0889材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約3.1容量(L)28外寸法・幅(mm)619外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)138有効内寸法・幅(mm)542
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から4日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
18-8 給食バット運搬型
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。用途食品工場内の搬送容器と保管容器トラスコ品番753-0889材質SUS304質量(kg)3.1容量(L)28外寸(mm)619×400×H140板厚(mm)0.7
18-8給食バット・固定ハンドル(K)
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ材質SUS304質量(kg)約2.2外寸(mm)612×389×H140板厚(mm)0.7満水容量(L)約28
18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から8日以内出荷汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ材質SUS304
18-8給食バット・可動ハンドル(H)
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ材質SUS304質量(kg)約2.3外寸(mm)612×389×H140板厚(mm)0.7満水容量(L)約28
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有 約28L
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:610×388×H140mm●NSF●満水容量:約28L●重量:約2.3kg●板厚:0.7mm●コード番号:SA1907アズワン品番67-2402-58
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有 SK-6038シリーズ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:612×389×H140mm●半カールフラットフランジ●HACCP●NSF●満水容量:約28L●重量:約2.2kg●板厚:0.7mm●コード番号:SA1881アズワン品番67-2402-75
18-8給食バット・(半カールフラットフランジ)研磨無 SK-6038シリーズ
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:612×389×H140mm●半カールフラットフランジ●HACCP●NSF●満水容量:約28L●重量:約2.3kg●板厚:0.7mm●コード番号:SA1883アズワン品番67-2402-76
18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有
SUGICO(スギコ)¥15,880税込¥17,4681個5日以内出荷から13日以内出荷フランジは幅の広い半カール形状。▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット運搬型兼用蓋(フラットフランジ)
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷SK-6038XC用の蓋です。用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)1.4外寸(mm)634×403×H20