カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(513)
- 流し用排水ホース(18)
- 流し用排水トラップ(141)
- オーバーフロー(16)
- 流し用排水部品(25)
- 流し用ゴミかご(22)
- 水栓部品(61)
- 厨房用品(591)
- 計量ツール・はかり・温度計(10)
- 保存容器・調味料入れ(67)
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ(96)
- 卓上消耗品(113)
- フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン(55)
- 機構部品(115)
- 建築金物(76)
- 科学研究・開発用品(64)
- 店舗什器・備品(32)
- 物流用品(25)
- 介護用品(23)
- 農業・園芸資材(17)
- 住設機器(11)
- 安全用品(9)
- 家電(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 農業機械(3)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- 米玉利工芸(4)
- MISUGI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(231)
エコマーク認定(2)
「sugico」の検索結果
特価

18-8 計量水マス(口付)
SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)¥758~税込¥834~1個当日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 アイススコップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)78×134全長(mm)234使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 共柄ひしゃく(口付)
SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角スコップ
SUGICO(スギコ)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。材質SUS304柄長さ(mm)105
18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
レッグアダプター
SUGICO(スギコ)¥549税込¥6041個当日出荷アジャスト脚用の延長アダプターです。材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5
樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2適合排水口径(Φmm)Φ186
ジャバラオーバーフロー
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
18-8 計量水マス(口無)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個当日出荷チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び径(A)40
18-0計量スプーンセット
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901セット(5本)当日出荷計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプセット品
18-8 もろみひしゃく(丸棒)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷取手の長い醸造用杓子です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス万能ザル
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスアミバット 浅型
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。仕様11メッシュ、取手なし材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーデラックスパン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。材質SUS304
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
...