カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 機構部品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(74)
  • SMT(南海精工所)(66)
  • ノーブランド(58)
  • アサ電子工業(58)
  • 水本機械製作所(56)
  • 岩田製作所(55)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(43)
  • ベン(42)
  • エスコ(37)
  • TRUSCO(37)
  • SUSUMU(35)
  • 旭計器工業(35)
  • ヨシタケ(34)
  • イマオコーポレーション(28)
  • アズワン(23)
  • ユーエイキャスター(23)
  • サカエ(19)
  • 東京発条製作所(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 0.05」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS430 アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    SUS430 アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 18-8 ジョウゴ フック付き SUGICO(スギコ)

    18-8 ジョウゴ フック付き

    SUGICO(スギコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングアジャストボール SUGICO(スギコ)

    ロングアジャストボール

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 18-8大型排水トラップ用中カゴ SUGICO(スギコ)

    18-8大型排水トラップ用中カゴ

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合TO-304、304TK共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • MK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)

    MK用ステンカゴ

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    適合TO-281・282用材質SUS304
  • KITトラップセット SUGICO(スギコ)

    KITトラップセット

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
    材質PP/SUS304
  • アジャスターボルト用脚止め金具 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用脚止め金具

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホッパー SUGICO(スギコ)

    ステンレスホッパー

    SUGICO(スギコ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)

    BK用ステンカゴ

    SUGICO(スギコ)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    適合TO-194BK、195BK用材質SUS304エコマーク認定認定エコマーク認定番号04 128 009
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
  • A蓋 TO-196・197・198用 SUGICO(スギコ)

    A蓋 TO-196・197・198用

    SUGICO(スギコ)
    278税込306
    1個
    当日出荷
    蓋の中心につまみがついています。
    適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)
  • 18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン用 カバー

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    809税込890
    1個
    翌日出荷
    クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
  • 18-8 バケツ(ベース付) SUGICO(スギコ)

    18-8 バケツ(ベース付)

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。 ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス角戸引手

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
  • 棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)

    棚柱用ツメ (F型)

    SUGICO(スギコ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • ヒートン SUGICO(スギコ)

    ヒートン

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
    材質SUS304/NBR
  • 重量アジャスト脚用座板 SUGICO(スギコ)

    重量アジャスト脚用座板

    SUGICO(スギコ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
    用途W3/4×10ネジ用です。材質SUS304
  • 取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    取手(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
  • ボールチェーン 33cmセット SUGICO(スギコ)

    ボールチェーン 33cmセット

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)

    パイプ継手(アームのみ)

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2
  • パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)

    パイプ継手(アームのみ)

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
  • 115ヨコKITトラップセット(OFエルボ付) A蓋 SUGICO(スギコ)

    115ヨコKITトラップセット(OFエルボ付) A蓋

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質PP/ABS/SUS304フタA蓋
  • ミートチョッパーパン SUGICO(スギコ)

    ミートチョッパーパン

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • KITトラップセット(OFエルボ付) SUGICO(スギコ)

    KITトラップセット(OFエルボ付)

    SUGICO(スギコ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    材質PP/SUS304パッキンゴムパッキン1枚
  • 115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴ SUGICO(スギコ)

    115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-1023・TO-1024用材質SUS304
  • 18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ)

    18-8バーシンク 穴無

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127
  • 六角受座 M20×P2.5ネジ用 SUGICO(スギコ)

    六角受座 M20×P2.5ネジ用

    SUGICO(スギコ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ハンドル付ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ハンドル付ホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手付です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304外寸(mm)265×162×H150板厚(mm)0.8
  • アジャスト脚中子 OS50・OS65~130用 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚中子 OS50・OS65~130用

    SUGICO(スギコ)
    499税込549
    1個
    欠品中
    材質(1)SPCC(2)SUS304ねじ山M20
  • ステンロストワックス製 吐水口 SUGICO(スギコ)

    ステンロストワックス製 吐水口

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品ノンアスベストパッキン材質SUS304ロストワックスねじ【A】G3/4【B】G1/2
  • アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)

    座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    その他ネジ足:M3材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮仕上鏡面研磨
  • ステンレス継手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス継手

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。
    付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4
  • 引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)

    引き取手用化粧座金

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 丸パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)

    丸パイプ用 継手

    SUGICO(スギコ)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)
  • フランジ型角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    フランジ型角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
  • フランジ付パイプ用 SUGICO(スギコ)

    フランジ付パイプ用

    SUGICO(スギコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
  • 埋込取手 SUGICO(スギコ)

    埋込取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
    材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5モデルTHA-245