カテゴリ
- 厨房用品(31)
- 卓上消耗品(15)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(8)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- OHSATO(大里)(33)
- RYOCO(菱高精機)(25)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- TKG(25)
- TRUSCO(84)
- エスコ(141)
- サイマコーポレーション(17)
- シンコー(38)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- ノーブランド(25)
- ボーセイ(18)
- マルゼン[厨房機器](124)
- 八幡ねじ(26)
- 大阪魂(580)
- 大陽ステンレススプリング(28)
- 東京発条製作所(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「sus304 0.8mm」の検索結果

18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
SUGICO(スギコ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 注ぐ際に便利な下部取手付です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状ポット型板厚(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応取手ありフタの有無あり
18-8 計量カップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーデラックスパン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。材質SUS304
18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)
SUGICO(スギコ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷SUS304ステンレスを使用しているので、丈夫で手入れが簡単です。積み重ねハンドル付きですので、食材の運搬や保管の際に何段かに積み。重ねて使用することができます。材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8目盛付バケツ(ニギリステン)
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304取手ワイヤーバネ把手フタの有無なし
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷から9日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
18-8ホテルパン用目皿 1200型
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷厚さ(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201.5×161.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個翌日出荷クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
18-8 テーパー付密閉容器
SUGICO(スギコ)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から27日以内出荷本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 テーパー型汎用容器
SUGICO(スギコ)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から27日以内出荷使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 テーパー型汎用容器(内蓋式)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から27日以内出荷使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8目盛付バケツ(プレス)
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304取手木製把手
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8ハンドル付ホテルパン
SUGICO(スギコ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷持ち運びに便利な取手付です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304外寸(mm)265×162×H150板厚(mm)0.8
18-8飲み物入
SUGICO(スギコ)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷便利なフォーセット(蛇口)付です。材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304寸法(mm)610×388×H100質量(kg)約2.0板厚(mm)0.8満水容量(L)約19
18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷汚れが洗浄しやすい半カールフランジタイプ材質SUS304板厚(mm)0.8