カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(194)
  • RS PRO(12)
  • SIEMENS(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 日本トラストテクノロジー(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • ITT CANNON(4)
  • STMicro(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • アリート(ariete)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • SCHMERSAL(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
  • アドテック(2)
  • エレコム(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 三菱電機(2)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-13」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-0メニューハンガー SUGICO(スギコ)18-0メニューハンガーSUGICO(スギコ)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚 130シリーズSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
密閉用マグネットハンドル SUGICO(スギコ)密閉用マグネットハンドルSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具/鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.07MB)モデルFA-612
密閉用コーナーハンドル SUGICO(スギコ)密閉用コーナーハンドルSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.07MB)モデルFA-618
18-8メニューハンガー SUGICO(スギコ)18-8メニューハンガーSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具 SUGICO(スギコ)大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具SUGICO(スギコ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具 SUGICO(スギコ)十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具SUGICO(スギコ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。
適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ) SUGICO(スギコ)TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シンクに取り付ける排水口部です。
適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.06MB)
18-8メニューハンガー(マグネット付) SUGICO(スギコ)18-8メニューハンガー(マグネット付)SUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
スギコ 表面保護シート SUGICO(スギコ)スギコ 表面保護シートSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1本(150mm)ほか
翌々日出荷
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2巻戻し力(N/25mm)0.5粘着タイプ中粘着
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
スギコ保護シート SUGICO(スギコ)スギコ保護シートSUGICO(スギコ)
26,980税込29,678
1組(2本)
翌日出荷
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05長さ(m)100主な用途表面保護用
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)SUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
表面保護 マスキングテープ (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護 マスキングテープ (2本入)SUGICO(スギコ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6
アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚OSシリーズSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163
アジャスト脚 四角座 TO-90 SUGICO(スギコ)アジャスト脚 四角座 TO-90SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
アジャスト脚 四角座 TO-80 SUGICO(スギコ)アジャスト脚 四角座 TO-80SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
B型グロメット SUGICO(スギコ)B型グロメットSUGICO(スギコ)
95税込105
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.16MB)
アジャスト脚 三角座 TO-80 SUGICO(スギコ)アジャスト脚 三角座 TO-80SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
首長ブラケット SUGICO(スギコ)首長ブラケットSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
プッシュゴムRB型 SUGICO(スギコ)プッシュゴムRB型SUGICO(スギコ)
38税込42
1個
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム関連資料寸法図(0.14MB)
アジャスト脚 三角座 TO-125 SUGICO(スギコ)アジャスト脚 三角座 TO-125SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
業務用共栓 TO-113シリーズ SUGICO(スギコ)業務用共栓 TO-113シリーズSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。