カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 機構部品(9)
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(1)
- onsemi(38)
- STMicro(35)
- ARCOL(OHMITE)(34)
- SMC(27)
- JAPANNEXT(27)
- WEIDMULLER(24)
- CADDOCK(19)
- ON SEMICONDUCTOR(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- RS PRO(16)
- BELKIN(ベルキン)(14)
- SPARKFUN(14)
- アズワン(11)
- 東芝(10)
- エレコム(9)
- FXC(9)
- Omnicharge(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「to-15」の検索結果
特価

防臭排水トラップ 中カゴ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合TO-156、TO-158、TO-159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
18-8 防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
取手
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
ステン目皿栓
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
大型掘込取手
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
密閉用ハンドル 左勝手
SUGICO(スギコ)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
ステン目皿栓(鉄管用)
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
コーナーハンドル
SUGICO(スギコ)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
目皿
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷TO-152-50A/TO-152-50AT用目皿です。仕様●適合型番:TO-152-50A/TO-152-50AT●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0509-37
棚柱
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個翌日出荷クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
ステン規格型平蝶番
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
セーフティーバー(鏡面仕上)
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から8日以内出荷手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80表面仕上げ鏡面