SUGICO(スギコ)
ステン規格型平蝶番
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.18MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82414870
TO-260-14
縦2ケ使用時参考扉:9
31
B-1027-14
¥
630
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414888
TO-260-17
縦2ケ使用時参考扉:12
42
B-1027-17
¥
970
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414897
TO-260-13
縦2ケ使用時参考扉:7
26
B-1027-13
¥
570
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414931
TO-260-10
縦2ケ使用時参考扉:3
13
B-1027-10
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414958
TO-260-16
縦2ケ使用時参考扉:11
39
B-1027-16
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415010
TO-260-15
縦2ケ使用時参考扉:10
34
B-1027-15
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82415019
TO-260-18
縦2ケ使用時参考扉:13
47
B-1027-18
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82415055
TO-260-11
縦2ケ使用時参考扉:4
16
B-1027-11
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415116
TO-260-19
縦2ケ使用時参考扉:15
52
B-1027-19
¥
1,060
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415150
TO-260-12
縦2ケ使用時参考扉:6
21
B-1027-12
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください