カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(4)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(1)
  • onsemi(43)
  • STMicro(41)
  • ARCOL(OHMITE)(37)
  • WEIDMULLER(29)
  • SMC(27)
  • ON SEMICONDUCTOR(20)
  • CADDOCK(20)
  • RS PRO(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • BELKIN(ベルキン)(15)
  • Omnicharge(13)
  • 東芝(12)
  • JAPANNEXT(11)
  • FXC(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • SPARKFUN(8)
  • エレコム(7)
  • フクハラ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-15」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
23税込25
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
B型グロメット SUGICO(スギコ)B型グロメットSUGICO(スギコ)
106税込117
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.16MB)
NG型グロメット SUGICO(スギコ)NG型グロメットSUGICO(スギコ)
50税込55
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.14MB)
115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴ SUGICO(スギコ)115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合TO-1023・TO-1024用材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
ステン目皿栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)ステン目皿栓(鉄管用)SUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)ステン目皿栓SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
ステン共栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)ステン共栓(鉄管用)SUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ共栓関連資料寸法図(0.09MB)
ステン共栓 ゴムパッキン SUGICO(スギコ)ステン共栓 ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
材質合成ゴム
ステンレス目皿栓 目皿のみ SUGICO(スギコ)ステンレス目皿栓 目皿のみSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
材質SUS304
ステンレス共栓 蓋のみ SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 蓋のみSUGICO(スギコ)
559税込615
1個
翌々日出荷
材質SUS304及び真鍮
防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用シートパッキンSUGICO(スギコ)
689税込758
1個
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質PVC外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質NR外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)SUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
レギュレーター SUGICO(スギコ)レギュレーターSUGICO(スギコ)
719税込791
1個
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
材質ステンレスサイズ(mm)65×H51ノズル接続径(Φmm)16.5
梱包用ストレッチフィルム (1本入) SUGICO(スギコ)梱包用ストレッチフィルム (1本入)SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン幅(mm)500主な用途梱包用
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
809税込890
1個
翌日出荷
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン関連資料寸法図(0.05MB)穴径【ビス穴】Φ4
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)密閉用ハンドル 左勝手SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
大型掘込取手 SUGICO(スギコ)大型掘込取手SUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
コーナーハンドル SUGICO(スギコ)コーナーハンドルSUGICO(スギコ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)セーフティーバー(鏡面仕上)SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80関連資料寸法図(0.07MB)表面仕上げ鏡面
ドアガイド SUGICO(スギコ)ドアガイドSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
引戸用ドアガイドです。
材質ナイロングレーサイズ適合ドア厚:3/4"関連資料寸法図(0.02MB)
棚柱用ツメ SUGICO(スギコ)棚柱用ツメSUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.06MB)
棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ (F型)SUGICO(スギコ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.05MB)
防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻フタSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159関連資料寸法図(0.06MB)
目皿栓 ステンレス製 TO-152Mシリーズ SUGICO(スギコ)目皿栓 ステンレス製 TO-152MシリーズSUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
目皿付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ SUGICO(スギコ)共栓 ステンレス製 TO-152シリーズSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
目皿 SUGICO(スギコ)目皿SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
TO-152-50A/TO-152-50AT用目皿です。
仕様●適合型番:TO-152-50A/TO-152-50AT●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0509-37
四角座板 SUGICO(スギコ)四角座板SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
ステン共栓50A SUGICO(スギコ)ステン共栓50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-156、TO-158、TO-159共通RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 目皿SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合TO-156、158、159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)なし排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)内ネジ:G1排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
適合TO-156、158、159板厚(mm)4外径(mm)Φ82.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら