絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

杉藤

杉藤のページです。杉藤は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 杉藤
所在地〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-25-10加藤ビル
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)杉藤
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー 杉藤ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー杉藤
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
マクロズームレンズ TSシリーズ 杉藤マクロズームレンズ TSシリーズ杉藤
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
小型・軽量、高い汎用性
ライトコントロール付AC電源 杉藤ライトコントロール付AC電源杉藤
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
ライトコントローラー/AC電源(100~240Vタイプ)
仕様●LED(CZ5/ミクロメーター)用●外形寸法:70×40×25mmアズワン品番67-6653-39
エクステンダーレンズ TS-EXシリーズ 杉藤エクステンダーレンズ TS-EXシリーズ杉藤
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
WDを変えずに倍率を変更できます(明るさが変わります)、レンズの後ろ(Cマウント)へ取り付けます
白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ杉藤
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
ハンディミクロメーター 杉藤ハンディミクロメーター杉藤
79,980税込87,978
1個
当日出荷
プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
ポケットミクロメーター 杉藤ポケットミクロメーター杉藤
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。 小型で使いやすく、持運びに便利です。
型式TS-1-10A 10倍本体寸法(mm)43Φ交換スケールNo.100 1枚付きレンズ径(Φmm)35
マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ 杉藤マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ杉藤
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ、絞り付き
LED照明付ポケットズームマイクロスコープ TS-SPシリーズ 杉藤LED照明付ポケットズームマイクロスコープ TS-SPシリーズ杉藤
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
簡単に持ち運びできるポケットサイズのスコープ、倍率可変可能、LED照明付のストレートタイプスコープ、正立像型でルーペのように像が見やすい
仕様●倍率:30×~50×●全長:180.0~137.2mm●径:Max30.0 Min23.3mmアズワン品番67-6653-37
LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ 杉藤LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ杉藤
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
高解像2/3"用マクロズームレンズ8× 0.8~6.4× 絞付 杉藤高解像2/3"用マクロズームレンズ8× 0.8~6.4× 絞付杉藤
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
ズーム比8× 光学倍率0.8×~6.4× WD=84mm 回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現 色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像 マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ 絞り付き
仕様●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:356.3mm●WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:261.5mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:2/3", 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″アズワン品番67-6653-48
ライトコントロール付USB電源 杉藤ライトコントロール付USB電源杉藤
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
ライトコントローラ/USB接続アダプタ(パソコン等のUSBポートから電源供給)
仕様●LED(CZ5/ミクロメーター)用●外形寸法:70×40×25mmアズワン品番67-6653-40
マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター 杉藤マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター杉藤
69,980税込76,978
1セット
9日以内出荷
倍率(倍)1.9トラスコ品番855-8211セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)620
一眼レフデジカメ用アダプター 杉藤一眼レフデジカメ用アダプター杉藤
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様一眼レフデジカメ用アダプタートラスコ品番855-8210材質鏡筒部分:アルミ質量(g)77.2
マイクロスコープアダプター基本セット 杉藤マイクロスコープアダプター基本セット杉藤
57,980税込63,778
1セット
翌々日出荷
CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能倍率(倍)1.9仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)トラスコ品番855-8209セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)542.8焦点距離(mm)f=92.53レンズ構成5群8枚光学倍率1.9XNA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
ポケットミクロスコープ スコーピオン2 杉藤ポケットミクロスコープ スコーピオン2杉藤
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など倍率70、80、90、100トラスコ品番812-7703セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)全長(mm)137~180質量(g)160最小径(Φmm)23.3最大径(Φmm)30