超音波ピペット洗浄器東京超音波技研12日以内出荷
大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。
長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。
水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。
水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2材質本体/SUS304、槽/透明PVC寸法(mm)385×365×885質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570電源電圧(V)AC100(50/60Hz)水槽容量(L)約17水量(L/min)(使用)3~7発振周波数(kHz)33~40アズワン品番7-3019-11タイマー15分計、連続運転