絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
434件中 401434
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防火ダンパー付ウェザーカバー金網(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付ウェザーカバー金網(ステンレス製)東芝キヤリア
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇用ウェザーカバー用ネット(ステンレス製) 東芝キヤリア一般換気扇用ウェザーカバー用ネット(ステンレス製)東芝キヤリア
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚
空調換気扇用パイプフード二層管用(ステンレス製) 東芝キヤリア空調換気扇用パイプフード二層管用(ステンレス製)東芝キヤリア
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(フード)粉体焼付塗装色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
空調換気扇用長形パイプフード二層管用(ステンレス製) 東芝キヤリア空調換気扇用長形パイプフード二層管用(ステンレス製)東芝キヤリア
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
空調換気扇用パイプフード二層管用(鋼板製) 東芝キヤリア空調換気扇用パイプフード二層管用(鋼板製)東芝キヤリア
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
表面処理(フード)メラミン塗装、(フード取付部)メラミン塗装、(取付ネジ)クロムメッキ
空調換気扇用長形パイプフード二層管用(アルミ製) 東芝キヤリア空調換気扇用長形パイプフード二層管用(アルミ製)東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
温度ヒューズ72℃及び120℃
産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
温度ヒューズ72℃及び120℃
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5温度ヒューズ72℃及び120℃
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
一般換気扇用ウェザーカバー(鋼板製) 東芝キヤリア一般換気扇用ウェザーカバー(鋼板製)東芝キヤリア
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
材質(カバー)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(側板)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(下板)亜鉛メッキ鋼板t0.8
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製) 東芝キヤリア産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装温度ヒューズ72℃及び120℃色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
材質(ウェザーカバー)SUS304適合機種VFB-15S寸法A(mm)228寸法F(mm)214寸法D(mm)(内寸)201寸法E(mm)214寸法B(mm)(内寸)201寸法C(mm)228
浴室用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー 東芝キヤリア浴室用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質(フード)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6付属品ドレンキャップ(1本)…製品ドレンロ塞ぎ用、仕切板(2枚)…壁厚により使いわけ、ねじ(2個)…仕切板固定用表面処理(フード)アクリル塗装、(取付板)アクリル塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)温度ヒューズ72℃色調(フード)マンセル10YR9/1
空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(ウェザーカバー)ステンレス鋼板付属品木ねじ Φ4.1×25L ステンレス 4本表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
空調換気扇用ウェザーカバー 東芝キヤリア空調換気扇用ウェザーカバー東芝キヤリア
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
材質(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板付属品木ねじ Φ4.1×25L SUS304 4本表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
空調換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー 東芝キヤリア空調換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質(枠組立)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ウェザーカバー組立)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(スプリング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー1)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー2)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(仕切板)PP樹脂表面処理(枠組立)アクリル塗装色調(枠組立)マンセル1Y8.5/0.5
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質(上板・下板・側板)ラワン材
有圧換気扇 東芝キヤリア有圧換気扇東芝キヤリア
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。電源単相100V色調ステンレス地色極数(P)4
DVF-14MRK8用グリスフィルタ 東芝キヤリアDVF-14MRK8用グリスフィルタ東芝キヤリア
3,798税込4,178
1セット(2枚)
9日以内出荷
風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)東芝キヤリア
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
用途居間適合場所居間質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8電源電圧(V)単相100ダクト径(Φmm)(接続)100色調ブラウン(マンセル8.5YR6.7/3.5)騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23風量(m3/h)(50/60Hz)21/22
風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用)東芝キヤリア
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
適合場所居間質量(kg)0.8ブラウン消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21/22色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)東芝キヤリア
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)137
シロッコファン形パイプ用ファン(同時給排気形) 東芝キヤリアシロッコファン形パイプ用ファン(同時給排気形)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
適合場所居間仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本質量(kg)2.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100設定範囲6畳~10畳騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)色(マンセル値)5Y8.9/1適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
浴室用換気乾燥機用リモコン 東芝キヤリア浴室用換気乾燥機用リモコン東芝キヤリア
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
浴室用換気乾燥機用別売部品
グリーン購入法適合
換気扇 東芝キヤリア換気扇東芝キヤリア
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能付属品木ねじ×4、クッション質量(kg)0.8適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4色調マンセル5Y8.9/1騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)137/139開口面積(cm2)190接続パイプ(Φmm)150グリーン購入法適合有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
浴室用換気扇 買替用アタッチメント 東芝キヤリア浴室用換気扇 買替用アタッチメント東芝キヤリア
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4)材質ステンレス(SUS304)表面処理ポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5
レンジフードファン深形 東芝キヤリアレンジフードファン深形東芝キヤリア
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40Wスイッチ125V 3A電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)32、33電流(A)0.32、0.33質量(kg)13.9風量(m3/h)740、740騒音値(dB)39、39
浴室用換気扇用買替用アタッチメント 東芝キヤリア浴室用換気扇用買替用アタッチメント東芝キヤリア
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
材質(アタッチメント)ステンレス(SUS304)表面処理(アタッチメント)ポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5