絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
434件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(格子タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(格子タイプ)東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(標準タイプ)東芝キヤリア(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
空調換気扇(天井カセット形) 東芝キヤリア空調換気扇(天井カセット形)東芝キヤリア
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)6.5定格電圧(V)100電動機コンデンサ誘導電動機 2極1基
トータル換気システム(天井カセット形) 東芝キヤリアトータル換気システム(天井カセット形)東芝キヤリア
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
空調換気扇壁掛形1パイプ 東芝キヤリア空調換気扇壁掛形1パイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)100方式同時給排式(熱交換器組込)モーター4極コンデンサー誘導電動機色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
浴室用換気扇プロペラファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇プロペラファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合場所浴室材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂電流(A)0.14、0.17消費電力(W)13、15風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198定格電圧(V)100方式連動式(同時吸排)定格周波数(Hz)50、60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)アズワン品番64-1108-05色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合場所浴室付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯電流ヒューズ250V 0.5A色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂質量(kg)4電流(A)0.35、0.37消費電力(W)32、34定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)50、60表面処理(化粧枠)メラミン塗装騒音値(dB)36.5、37.0電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)888、999
ストレートダクトファン用単ノッチ用スイッチ 東芝キヤリアストレートダクトファン用単ノッチ用スイッチ東芝キヤリア
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚
ストレートダクトファン用強弱ノッチ用スイッチ 東芝キヤリアストレートダクトファン用強弱ノッチ用スイッチ東芝キヤリア
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚、ネームカード(切 浴室換気 入) 1枚、リード線 1本
ストレートダクトファン用強弱ノッチ用スイッチ 東芝キヤリアストレートダクトファン用強弱ノッチ用スイッチ東芝キヤリア
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚
換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ)東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア換気扇カバー付操作スイッチ(オンオフピカスイッチ)東芝キヤリア
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
付属品ネームカード(切 浴室換気 入) 1枚、リード線 1本
換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ)東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ) 東芝キヤリア換気扇カバー付操作スイッチ(低ワット用オンオフピカスイッチ)東芝キヤリア
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ 東芝キヤリアダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚、ネームカード(弱 換気扇 急速) 1枚、ネームカード(強 換気扇 急速) 1枚
ダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ 東芝キヤリアダクト換気扇用DCモータータイプ専用スイッチ東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚
換気扇オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア換気扇オンオフピカスイッチ東芝キヤリア
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚
レンジフードファン用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリアレンジフードファン用オンオフピカスイッチ東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
換気扇オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア換気扇オンオフピカスイッチ東芝キヤリア
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ東芝キヤリア
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
付属品24時間換気ラベル 1枚
換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ東芝キヤリア
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ 東芝キヤリア換気扇低ワット用オンオフピカスイッチ東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
換気扇強弱切替スイッチ 東芝キヤリア換気扇強弱切替スイッチ東芝キヤリア
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
浴室換気用タイマースイッチ 東芝キヤリア浴室換気用タイマースイッチ東芝キヤリア(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
タイムスイッチ 東芝キヤリアタイムスイッチ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質(ボディ)ABS樹脂、(SL端子)ユリア樹脂、(化粧シート)ポリエステル、(カバー)ABS樹脂色調(ボディ)マンセル 10Y/0.5、(化粧シート)マンセル 10Y/0.5、(カバー)マンセル 10Y/0.5
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用ウェザーカバー東芝キヤリア
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛めっき(黒)、(ガード)アクリル塗装色調(フード)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)、(ガード)マンセル5Y9.75/1
レンジフードファン用梁対応金具 東芝キヤリアレンジフードファン用梁対応金具東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ5×8L) 14本材質(梁対応金具)亜鉛メッキ鋼板
レンジフードファン用浅形用取付金具 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用取付金具東芝キヤリア
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
吊戸棚や天井より吊り下げる場合に使います。
付属品丸木ネジ 6個、丸小ネジ 6個、スペンサー 2個材質(固定金具)鋼板2t、(吊り金具)鋼板2t表面処理(固定金具)亜鉛めっき、(吊り金具)亜鉛めっき
レンジフードファン用面材取付金具 東芝キヤリアレンジフードファン用面材取付金具東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本材質(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板色調(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフードファン用電動気密シャッター(排気用) 東芝キヤリアレンジフードファン用電動気密シャッター(排気用)東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板モーター(開閉)同期電動機
レンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用)東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフードファン用前幕板(同時給排気用) 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(同時給排気用)東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用) 東芝キヤリアレンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用)東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン
ダクト用消音形給排気グリル 東芝キヤリアダクト用消音形給排気グリル東芝キヤリア
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダクト用給排気グリル 東芝キヤリアダクト用給排気グリル東芝キヤリア
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム質量(kg)1.4表面処理(外枠)メラミン塗装色調(外枠)マンセルN-1
レンジフードファン用浅形用排気口 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用排気口東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105質量(kg)0.35表面処理(排気口)メラミン塗装色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
レンジフードファン用浅形用排気口 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用排気口東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116質量(kg)0.31
レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用角丸ジョイント東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1