カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
    • 壁埋込形換気扇(1)
    • パイプファン(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(7)
  • スイデン(4)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 宇佐美工業(2)
  • ダイニチ工業(16)
  • 摂津金属工業(6)
  • ブルークロス(3)
  • ヒロセ化成品(1)
  • Vance&Hines(168)
  • エスアンドエスサイクル(144)
  • JB-POWER(119)
  • TAKEGAWA(武川)(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(106)
  • PMC(85)
  • KITACO(82)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 興研(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸気」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製) 東芝キヤリア一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)東芝キヤリア
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
シロッコファン形パイプ用ファン(同時給排気形) 東芝キヤリアシロッコファン形パイプ用ファン(同時給排気形)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
適合場所居間仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本質量(kg)2.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100設定範囲6畳~10畳騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)色(マンセル値)5Y8.9/1適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
ダクト用給排気グリル 東芝キヤリアダクト用給排気グリル東芝キヤリア
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム質量(kg)1.4表面処理(外枠)メラミン塗装色調(外枠)マンセルN-1
吸気口特集