カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(11)
- 三菱電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東洋技研(2)
- 藤田電機製作所(1)
「at-150qef」の検索結果

給気電動シャッター(フィルター付)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1