カテゴリ
- 建築金物(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
「at-150qef3」の検索結果

電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/タイプ壁・天井取付タイプ用呼称150
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥529~税込¥582~1個当日出荷から10日以内出荷材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥669税込¥7361個10日以内出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)用途交換用フィルタータイプフラットインテリアパネル用
セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質:ウレタンハニカム(HR-08)用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)用途交換用フィルター適合機種AT-100QNUX/AT-100QNUXBタイプフラットインテリアパネル用呼称100
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から10日以内出荷材質:ネットフィルター(合成樹脂)用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から10日以内出荷材質:ネットフィルター(合成樹脂)用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,398~税込¥4,838~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプワイド水切
プレフィルター カット品 10枚セット
(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10枚)当日出荷一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗
給気電動シャッター(フィルター付)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
電動給気シャッター用 交換用不織布フィルター
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷種類:不織布フィルター(シロ)用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF3-BL/AT-150QEFD3-BL/AT-175QEF3-BL/AT-175QEFD3-BLタイプ電動給気シャッター用
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台32日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下