カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(49)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(11)
- サンドビック(415)
- Altrider (アルトライダー)(149)
- 東栄管機(94)
- セキスイ(92)
- SANDVIK(69)
- SAMTEC(63)
- ADVANTEC(62)
- AICA(アイカ工業)(45)
- ATEN(28)
- メディアカバーマーケット(27)
- Aron(アロン化成)(20)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(15)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
- Zefal(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- ケナメタル(9)
- 前澤化成工業(9)
- オーム電機(8)
- ブランドをもっと見る
「dv l」の検索結果
特価

給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本色調(取付枠)マンセルN1
浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装)色調(取付枠)マンセルY8.9/1
防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
給気電動シャッター(フィルター付)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)
東芝キヤリア¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から12日以内出荷付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から7日以内出荷表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥649税込¥7141個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
自然給気口セット
東芝キヤリア¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から16日以内出荷付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥899税込¥9891個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(ブッシャ)ニトリルゴム、(ワッシャ)鋼板表面処理(吊下金具)-、(ワッシャ)亜鉛メッキ
ダクト換気扇用吸込グリルセット
東芝キヤリア¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本表面処理(本体)電着塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
防火ダンパー付長形パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から9日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本温度ヒューズ72℃色調(ベース)シルバーメタリック